| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-78530 Herst.-Nr.: 75-05-00412 EAN/GTIN: 4260360832291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Details Ersatz-Akku für das Bosch Classic+ Antriebssystem - 36V 14Ah (504Wh) Kompatibel mit: Bosch Mittelmotor Classic - 0 275 007 503
- 0 275 007 504
- 0 275 007 501
- 0 275 007 500
- 1 270 020 500
- 1 270 020 501
- 1 270 020 502
- 1 270 020 504
- 1 270 020 505
- 1 270 020 506
- 10INR 18/65-4
Spannung: 36V Kapazität: 14Ah (504Wh) Maße: 36,4 x 11,8 x 7,1 (LxBxH in cm) Gewicht: 2,71 kg Zellenhersteller: BAK Zellentyp: Zellenanordnung: 10S4P Neuware, original verpackt und direkt vom Hersteller Ständig neue Ware. Technischer Support und Service in Deutschland. Verwendung im Fahrrad In folgenden Fahrrädern (u.a.) kann dieser Akku verwendet werden:
- Gudereit
- Victoria
- Haibike
- Pegasus
- Kalkhoff
- Scott
- Rotwild
- Steppenwolf
- Cube
- Kettler
Technische Daten EAN/GTIN 4260360832291 Hersteller Nein Hersteller-Artikelnummer Keine Angabe Bauform Rahmen (DownTube) Gehäusetyp Classic Rahmenakku Integriertes Rücklicht Nein BMS Typ Smart-BMS Spannung 36V Kapazität 14Ah Antriebsserie Diverse Ladebuchse Eckige BOSCH Classic Ladebuchse Zellentyp Breite 115 mm Höhe 87 mm Tiefe 296 mm Farbe Black Gewicht 2.71 Gefahrgut Ja Lieferumfang Gefahrgutkarton, Akku Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2710,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: E-Bike Akku, E-Bike Ersatzakku, Elektrobike Akku, Elektrobike Ersatzakku, Elektrofahrrad Akku, Elektrofahrrad Ersatzakku, Ersatzakku E-Bike, Ersatzakku Elektrobike, Ersatzakku Elektrofahrrad, Ersatzakku Pedelec, Pedelec Akku, Pedelec Ersatzakku, akku e-bike 36 v, akku e-bike |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |