Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Winmau Schreibtafel Scoreboard 2-seitig
Artikel-Nr.:
     8005-K80-10490-K80
Hersteller:
     Winmau
Herst.-Nr.:
     K80-10490
EAN/GTIN:
     5023231865809
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel rolle

Diese Schreibtafel oder auch Markerboard ist von Winmau in der Farbe weiß und Rückseite schwarz

Kreidetafel, Markerboard - das Dart Scoreboard für Steeldart

✅ stabile Whiteboard Tafel mit 2 Stiften, zum wegwischen!
✅ stabile Rückwand in schwarz für Kreidestifte klassisch
✅ robuste und stabile Ausführung
✅ für Dartspiel 301, 501 und Cricket !
✅ kompakte Abmessungen 46x36cm
✅ im klassischen Design, hochwertige Verarbeitung!

Kreidetafel und Scorerboard - Dartspielen wie die Profis

Winmau Premium Scorerboard, die Schreibtafel von Winmau, 8658, Winmau Dart Scoreboard das offizielle Winmau Scoreboard kann beidseitig benutzt werden. Vorne als White-Board bei dem die Ergebnisse wieder trocken abgewischt werden können und auf der Rückseite als traditionelle schwarze Kreidetafel. Die große praktische Zähltafel ist geeignet für alle gängigen Dartspiele wie 301 und 501 sowie Cricket und wird turniermäßig von der Britisch Dart Organisation offiziell eingesetzt. Inklusive 2 schwarzen Schreibstiften und einer einfachen Wandbefestigung (Kreidestifte sind nicht enthalten). 

Selbst in der Dart Bundesliga sind die Scorerboards meist Pflicht, falls die elektronischen Systeme bzw. der Computer mal ausfallen könnte. Dann wird einfach auf das klassische Scorerboard im klassischen Design gewechselt.

Hier handelt es sich um eines der wenigen, stabilen Whiteboards im Dartsport, viele preiswertere Scorerboards wirken dagegen zu dünn, weniger stabil und weit nicht so robust.

 

Technische Daten:
Abmessungen: ca. 46 x 36 cm
Farbe weiß, Rückseite schwarz
Ausführung: Whiteboard mit Stiften und Kreideboard in einem

Whitboard, Markerboard Schreibtafel, weiß, inklusive Stifte jedoch ohne Kreide

Mit diesem Scorerboard oder Schreibtafel liegst Du am Besten mit Deiner Auswahl. Man kann zwischen zwei Seiten auswählen, Kreidetafel (schwarz) oder Whiteboard (weiß). Je nach Tageslaune.

Es können auf diesem Board verschiedene Spielvarianten durch die praktische Zähltafel wie z.B. 301 und 501 sowie Cricket gespielt werden.

Da das Board so genial ist, wird es auch turniermäßig von der BDO (British Dart Organisation) offiziell eingesetzt.

Zu dem Set gehören eine einfache Wandbefestigung sowie zwei Whiteboardmaker in der Farbe blau und Schwarz. Kreide ist nicht enthalten.

Die Maße lauten: ca. 46 x 36 cm

 

 

Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, Dartboard, Scorerboard, Dart, Dartzubehör, Tafel, Darttafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.