Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomenttester
>
Artikel
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 10Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
804-CTT-200C1
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
CTT-200C1
EAN/GTIN:
4260244681038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Features:
Hohe Genauigkeit von 0,5 % >> präzise Erfassung des Spitzenwertes mit 1000 Hz.
Auswechselbare Zentriereinrichtung >> robust, standsicher und tropfwassergeschützt (IP42).
Grenzwertüberwachung >> mit Gut-/Schlecht- Erkennung.
Integrierte Solarzelle >> ermöglicht Betrieb ohne externe Energiequelle.
Beschreibung:
Digitale Drehmomentmessgeräte der Baureihe CTT-200 eignen sich insbesondere als Prüfgerät für die schnelle, manuelle Prüfung von Schraubverschlüssen, Armaturen, Maschinenkomponenten oder Werkzeugen. Die zu prüfenden Testobjekte (Durchmesser 25 - 180 mm) werden plan auf die Objektträgerplatte aufgesetzt, mit Haltebolzen zentrisch positioniert und mit einer in der Platte gelagerten gegenläufigen Spindel eingespannt. Durch manuelles Drehen am Messobjekt wird die Kraft auf den Drehmomentsensor übertragen.
Das Gerät verfügt über einen internen Speicher mit Statistikfunktionen und über eine USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der Software FMI_Analyze können Drehmomentkurven am PC ausgewertet und Grenzwerte überwacht werden.
Das Gehäuse entspricht IP42 und der Drehmomentsensor ist gegen Überlast von max. ± 20 Nm geschützt. Mit seiner kompakten Bauweise ist das Gerät standfest. Es kann zusätzlich zur Sicherung gegen Verrutschen an Tischplatten (Dicke bis zu 30 mm) fest verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 Nm
Auflösung:
0,01 Nm
Genauigkeit:
0,5 %
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Drehmomentmess- & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomenttester
,
Torsions-Prüfgerät
,
drehmomentprüfgerät bis 10nm
,
drehmoment tester
,
alluris drehmomentprüfgerät
,
Drehmoment Tester
,
Drehmoment Prüfen
,
Drehmomentprüfgeräte
,
Drehmoment-Messgeräte
,
Drehmoment Prüfgerät
,
Drehmomentmessgeräte
,
Drehmomentprüfstand
,
Drehmoment überprüfen
,
Cap Torque Tester
,
Tool Torque Tester
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.480,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 10Nm
Alluris
TTT-300C1
€ 1.495,00*
Ähnlich
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 10Nm
Alluris
CTT-300C1
€ 1.960,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen