Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomenttester
>
Artikel
CapTorqueTester+, Drehmomentmessgerät mit Auto-Peak, 2Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
804-CTT-300B2
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
CTT-300B2
EAN/GTIN:
4260244681045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Features:
Automatische Erfassung von zwei Peak-Werten >> zum Testen von Sicherheitsschraubverschlüssen.
Grenzwertüberwachung >> mit Gut-/Schlecht- Erkennung für beide Peak-Werte.
Digitaler Speicher und Datenauswertung über PC >> für umfangreiche Testreihen.
Auswechselbare Zentriereinrichtung >> robust, standsicher und tropfwassergeschützt (IP42).
Beschreibung:
Digitale Drehmoment-Messgeräte der Baureihe CTT-300 mit automatischer Erfassung von zwei Peak-Werten sind für die schnelle, manuelle Prüfung von Sicherheitsschraubverschlüssen konzipiert. Der Verschluss wird manuell geöffnet und das maximale Drehmoment beim Lösen der Verschraubung und beim Brechen des Sicherheitsrings jeweils getrennt erfasst. Für beide Peakwerte lassen sich Grenzwerte definieren, die während der Messung überwacht und am Gerät angezeigt werden.
Das Gerät verfügt über einen internen Speicher mit Statistikfunktionen und über eine USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der Software FMI_Analyze können Drehmoment-Kurven am PC ausgewertet und Grenzwerte überwacht werden.
Das Gehäuse entspricht IP42 und der Drehmomentsensor ist gegen Überlast von max. ± 20 Nm geschützt. Mit seiner kompakten Bauweise ist das Gerät standfest. Es kann zusätzlich zur Sicherung gegen Verrutschen an Tischplatten (Dicke bis zu 30 mm) fest verschraubt werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
2 Nm
Auflösung:
0,002 Nm
Genauigkeit:
0,5 %
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Drehmomentmess- & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Drehmomenttester
,
Torsions-Prüfgerät
,
alluris drehmomentprüfgerät
,
drehmoment tester
,
Drehmoment Tester
,
Drehmoment Prüfen
,
Drehmomentprüfgeräte
,
Drehmoment-Messgeräte
,
Drehmoment Prüfgerät
,
Drehmomentmessgeräte
,
Drehmomentprüfstand
,
Drehmoment überprüfen
,
Cap Torque Tester
,
Tool Torque Tester
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.960,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehmomentprüfgerät, ToolTorqueTester mit USB, bis 2Nm
Alluris
TTT-300B2
€ 1.495,00*
Ähnlich
CapTorqueTester, Drehmomentmessgerät mit USB, 2Nm
Alluris
CTT-200B2
€ 1.480,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen