Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelschälmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10000558
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     451003
EAN/GTIN:
     4059486018227
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Kartoffelschälmaschine Mod. 451003, 60 kg/h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,69*
€ 1.311,38*
Lager 8054
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.525,86*
€ 1.724,36*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,36*
€ 2.051,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,38*
€ 2.018,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.608,24*
€ 1.913,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,63*
€ 1.858,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,86*
€ 1.815,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.