Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cookmax Kartoffelschäler 5 kg mit 60 kg/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Kartoffelschäler 5 kg mit 60 kg/h
cookmax Kartoffelschäler 5 kg mit 60 kg/h
Artikel-Nr.:
     9185-165.576
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     CMX-451003
EAN/GTIN:
     4059486018227
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
cookmax Kartoffelschäler 5 kg mit 60 kg/h 520 x 630 x 590 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.141,69*
€ 1.311,38*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.525,86*
€ 1.724,36*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,38*
€ 1.560,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,85*
€ 1.536,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,69*
€ 1.452,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,81*
€ 1.403,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,69*
€ 1.358,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.