Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Lavasteingrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10000741
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     113019
EAN/GTIN:
     4059486000468
Suchbegriffe:
Lavastein-Grill
Lavasteingrill
lavastein grill
Gas-Lavasteingrill Mod. 113019, Serie 600, 330 x 600 x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Gas-Lavasteingrill Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,43*
€ 631,94*
Lager 8054
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 842,31*
€ 991,02*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 991,02*
€ 1.179,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,60*
€ 1.169,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,95*
€ 1.107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,69*
€ 1.063,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,31*
€ 1.002,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.