Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkühler/Schockfroster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10020761
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70671004
EAN/GTIN:
     4059486140157
Suchbegriffe:
Schnellabkühler
Schnellkühler
Schockfroster
schnellabkühler
Schnellkühler/Schockfroster Mod. 70671004, 790 x 700 x 865 mm, 5 x 1/1 GN
Weitere Suchbegriffe: Schnellkühler/Schockfroster Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.436,75*
€ 2.629,46*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 2.630,50*
€ 2.847,12*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.847,12*
€ 3.388,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.823,38*
€ 3.359,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.719,98*
€ 3.236,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,58*
€ 3.174,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.630,50*
€ 3.130,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.