Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer rechteckig m.Klappdeckel 90 L GRAU/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-122289
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     861073
EAN/GTIN:
     4059486041430
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Treteimer rechteckig m.Klappdeckel 90 L GRAU/ROT 41,2 x 50,0 x 82,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer grau 90 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 90l, Treteimer rechteckig m.Klappdeckel 90 L GRAU/ROT Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,44*
€ 174,14*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 143,14*
€ 189,72*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.