Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenstation 9 Ltr. NEUTRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-447089
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     60.8873.0000
EAN/GTIN:
     4045135672193
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rund)
Suppen-Station
Suppenstation
suppenstation
Suppenstation 9 Ltr. NEUTRAL für Chafing Dish Ø 30cm
Weitere Suchbegriffe: Suppenstation 9 Ltr. NEUTRAL HEPP HOTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,22*
€ 344,62*
Lager 8054
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 297,75*
€ 358,42*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,05*
€ 424,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,75*
€ 354,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.