Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenstation mit Suppentopf GN 2/3 4,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-448274
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     57.0050.6040
EAN/GTIN:
     4045135667823
Suchbegriffe:
Suppen-Station
Suppenstation
Bouillonkessel
Bouillontopf
Suppenstation mit Suppentopf GN 2/3 4,5 L LxBxH: 58x38x32cm
Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Topf, Gemüsetopf, Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, suppenstation, Suppenstation mit Suppentopf GN 2/3 4, 5 L HEPP HOTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 262,35*
€ 316,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,12*
€ 323,67*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,14*
€ 376,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,06*
€ 366,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,70*
€ 351,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.