Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kopfkissen 40 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einmal-Kopfkissen 40 x 40 cm
Einmal-Kopfkissen 40 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     806-1005067
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1005067
EAN/GTIN:
     4250108807254
Suchbegriffe:
Einmal-Patientenkissen
Kopfkissen
Schlafkissen
kopfkissen
Kopfkissen. Außenhülle und Füllung aus 100 % Synthetik-Rohstoff, weich, anschmiegsam, feuchtigkeitsabweisend, recyclingfähig. Gewicht ca. 220 g.
Weitere Suchbegriffe: Einweg, Einmal, Wäsche
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 4,71*
Lager 806
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 5,07*
30
Frei Haus
ab € 4,514*
€ 5,764*
2 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,46967*
€ 5,819*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,32*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1005070
ab € 4,06*
Zubehör
Söhngen
1005069
ab € 4,58*
Zubehör
Söhngen
1005080
ab € 0,62*
Zubehör
Söhngen
1005073
ab € 0,58*
Zubehör
IBENA Interior
3640-150-200-800-034
ab € 26,84*
Zubehör
IBENA Interior
3560-150-200-816-000
ab € 40,41*
Zubehör
IBENA Interior
Ib-2099-075-100-390-018
ab € 37,46*
Zubehör
AMPri
703406
ab € 37,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.