Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Modularkabel, Stecker 6p4c - Stecker 6p4c, 3 m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00201137
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201137
EAN/GTIN:
     4047443470362
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
- vergoldete Kontakte mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - Innenleiter aus Kupfer fur beste Ubertragungseigenschaften - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewahrleisten eine exzellente Ubertragungsqualitat - zum Anschluss von analogen und digitalen Endgeraten an eine Modular-Anschlussdose- z.B. zum Anschluss von Telefon, Fax oder Anrufbeantworter Lieferumfang: - 1 Modularkabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
42.24 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm | 3 m
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Rundkabel
Anschluss:
RJ11 (6p4c)-Stecker
Verwendungszweck:
Modemanschluss, Telefonanschluss
Qualitat:
Essential
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Modularkabel RJ-11, alarmkabel, Telefon, Kabel, Verbindungskabel, Anschlusskabel, DSL, ADSL, Patchkabel, Internet, Telefonkabel, Netzwerkkabel, Modular-Stecker, DSL-Box, DSL-Modem, Modularkabel, DSL Box, DSL Modem, Modular-Kabel, Modularstecker, Internetzugang, Telefon-Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 7,74*
Lager 8066
662
€ 4,99*
ab € 5,21*
€ 7,76*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 7,67*
€ 11,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,63*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,70*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,97*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,08*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,60*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,07*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 3,01*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,97*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,15*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.