Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Fold Clear fur Apple iPad Pro 12.9 (2020/2021/2022), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00216468
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216468
EAN/GTIN:
     4047443462398
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad Pro 12.9(4. Gen. 2020/5. Gen. 2021/6. Gen. 2022) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das iPad ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Tablet-Case mit transparenter Ruckseite: Design des Tablets bleibt sichtbar - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Apple iPad Pro 12.9 (4. Gen. 2020/5. Gen. 2021/6. Gen. 2022) vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold Clear
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
262.7 g | 295 g
Hohe:
34 cm
Lange:
21.7 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Fold
Fur Displaygrose:
32,77 cm (12,9")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Schwarz
Tablet:
Apple iPad Pro 12.9" (20/21/22)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablettasche ipad pro 12,9 zoll hama, tablet cover, tablet cover 12 zoll, Schutzhulle, Schutz, Schutztasche, Tablet, Schutzvorrichtung, Cover, Tablet PC, Tablet-PC/eBook, Tablet-Cover, Tablet PC Hardcase, Tablet-Portfolio, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Stand, Transparent, Durchsichtig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 26,03*
Lager 8066
992
€ 4,99*
ab € 19,21*
€ 26,04*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 41,96*
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 44,60*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 36,48*
€ 49,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,27*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,03*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,66*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 19,96*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,25*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,38*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,72*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,20*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.