Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase RAVENNA 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 4 Vasen Höhe 15 cm, Ø 12 cm, 012115Freisteller
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 4 Vasen Höhe 15 cm, Ø 12 cm, 012115Freisteller
LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 4 Vasen Höhe 15 cm, Ø 12 cm, 012115 Maße
Handmade
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541121158
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012115
EAN/GTIN:
     4002541121158
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo

LEONARDO Vase RAVENNA Set bestehend aus 4 Vasen Höhe 15 cm, Ø 12 cm, 012115

Vase 14 Ravenna
Weitere Informationen:
Serie:
RAVENNA
Höhe:
14,5 cm
Breite:
12 cm
Tiefe:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Keyword 1 (Blumenvase), Keyword 2 (Tischvase), Keyword 3 (Glasdeko), Keyword 4 (Dekoration)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 29,54*
€ 40,37*
Lager 8067
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 101.000,00*
€ 101.000,00*
Preise: Lager 8067
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 101.000,00*
€ 120.190,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 404.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8067
Versand: Lager 8067
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8067
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012117
€ 101.000,00*
Ähnlich
Leonardo
012119
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.