Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-101042 Herst.-Nr.: 1173740005 EAN/GTIN: 4007123691838 |
| |
|
| | |
| - Outdoor Lampe mit austauschbarem Standard-Li-Ion-Akku 18650 mit 3,7V und 3Ah, der bequem über das USB C Kabel oder alternativ über das Solarpanel aufgeladen werden kann, was besonders im Outdoor-Bereich praktisch ist
- LED Lampe mit 35 - 400lm verfügt über drei Schaltstufen (100% - 50% - 10%), um die Helligkeit an unterschiedliche Bedürfnisse anzupassen - als weiteres Feature kann die Camping Lampe während dem Laden leuchten
- Akku Lampe mit einer Leuchtdauer von max. 4,5h und einer Ladezeit von ca. 2,5h (inkl. Ladeanzeige), was die Lampe zu einem vielseiteigen Begleiter für Aktivitäten im Haus, Garten, Camping und bei Outdoor-Aktivitäten macht
- Dank der USB C Schnittstelle kann die LED Campinglampe auch als Powerbank verwendet werden, um andere Geräte aufzuladen, was in Notfällen oder auf Reisen äußerst hilfreich ist
- Die LED Lampe Outdoor zeichnet sich zudem durch UV-resistente Materialien, eine Anti-Rutschgummierung und einen ausklappbaren Bügel aus
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, arbeitsplatzlampen led, led außenwandleuchte, brennenstuhl solarleuchte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,6965* | € 30,7565* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,49* | € 31,57* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,82* | € 32,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,45* | € 32,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,93* | € 33,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|