Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktive USB-A Verlängerung USB 3.0 5Gbps 15,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktive USB-A Verlängerung, USB 3.0, 5Gbps, 15m
Aktive USB-A Verlängerung, USB 3.0, 5Gbps, 15m
Artikel-Nr.:
     808-102727
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-39085
EAN/GTIN:
     4017538135230
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel

Ein USB 3.0 Kabel sollte nicht länger als 3 maximal 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann, dass alle Daten fehlerfrei übertragen werden.

Falls Sie nun doch ein längeres USB-Kabel benötigen, greifen Sie zu einem Aktiven Verlängerungskabel. Das Aktive Verlängerungskabel verstärkt das USB-Signal vom Quellgerät, sodass alle Daten sicher ankommen.

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: ca. 5,5 mm
  • Kabelmantel: PVC
  • Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-A Buchse
  • USB Standard: SuperSpeed 5Gbps (USB 3.0)
  • Externe Speisung über USB Micro-B Buchse möglich (bei USB-A Buchse)
  • Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
  • Anzahl der Verstärker: 1

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,27*
€ 52,67*
3 Tage
9
€ 4,50*
ab € 39,46*
€ 52,69*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 44,52*
€ 59,09*
€ 3,50*
ab € 71,73*
€ 91,98*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.