Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Verlängerungskabel 3.2 Gen. 2 Pro 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB C-C Kabel--USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1m
USB C-C Kabel--USB-C Verlängerungskabel, 3.2 Gen 2, Pro, 1m
Artikel-Nr.:
     808-102735
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-46020
EAN/GTIN:
     4017538132086
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m
usb verlängerung

Mit diesem USB-C® Verlängerungskabel erweitern Sie ganz einfach Ihre bestehende Kabelverbindung, oder Sie verlegen Ihre USB-C® Buchse von der Rückseite Ihres Rechners auf den Schreibtisch, Ihre USB-C® Buchse ist dann immer in Griffnähe.

Dieses Kabel unterstützt alle wichtigen Übertragungsstandards wie SuperSpeed USB 10Gbps, DP-Alternate Mode oder PowerDelivery, achten Sie nur darauf, dass die maximale Länge von 2 Meter nicht überschritten wird (Verlängerung + bestehendes Kabel).

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Durchmesser Kabel: 5,3 mm
  • Kabelmantel: PVC
  • Stecker Gehäuse: Metall (Aluminiumlegierung) integriert im ''Molding'' die Gehäuse sind mit dem Stecker sicher verbunden
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Material Außenmantel: PET-Geflecht strapazierfähig und franst nicht aus
  • Adern Material: verzinntes Kupfer
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 15µ
  • Anschlüsse: USB-C® Stecker auf USB-C® Buchse
  • USB Version: USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps)
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (4 Paare)
  • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K/60Hz), PD (bis zu 100W)
  • Kompatibel zu allen USB Type-C® Schnittstellen (u.a.): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB 5Gbps, SuperSpeed USB 10Gbps, Thunderbolt 3

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ c
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 15,01*
2 Tage
581
€ 4,50*
ab € 10,60*
€ 15,04*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 12,29*
€ 17,47*
€ 3,50*
ab € 33,26*
€ 44,69*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.