Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43883 Herst.-Nr.: TL-WA850RE EAN/GTIN: 6935364070199 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gerätetyp: Wireless Range Extender
- Art: Extern
- Abmessungen (BxTxH): 11 x 6.58 x 7.52 cm
- Lokalisierung: Europa
- Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP
- Frequenzband: 2.4 GHz
- Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, MAC-Adressenfilter, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server
- Erforderliches Betriebssystem: UNIX, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8, MacOS, Linux
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,83* | € 14,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,81* | € 14,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,90* | € 14,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 11,08* | € 14,47* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,50* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|