Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Repeater TL-WA850RE(EN) (300MBit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Repeater TL-WA850RE(EN) (300MBit)
TP-Link WL-Repeater TL-WA850RE(EN) (300MBit)
Artikel-Nr.:
     832-114341
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA850RE(EN)
EAN/GTIN:
     6935364070199
Suchbegriffe:
Router
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
Repeater
Höhepunkte:

- Der Repeater-Modus verstärkt das WLAN-Signal in zuvor unerreichbare oder schwer zu verkabelnde Bereiche
- Superkleines Gehäuse, einfach an der Steckdose anzubringen
- WLAN-Datenrate von bis zu 300Mbps, ideal für Videostreaming, Online-Gaming und VoIP
- Erweitern Sie die WLAN-Abdeckung einfach mit einem Druck auf die Range Extender-Taste
- Kompatibel zu allen 802.11b/g/n-Geräten
- An den LAN-Port können Ethernetgeräte wie Blu-ray®-Player, Spielekonsolen, Videorecorder und Fernseher angeschlossen werden

Produktfunktionalitäten

Der WLAN-Repeater TL-WA850RE von TP-LINK wurde entwickelt, um ein erweitertes WLAN mit einer breiteren Abdeckung und einer weiteren Reichweite zu schaffen. Er bietet den Repeater-Modus als standardmäßigen WLAN-Modus, und agiert als "Relaisstation", um WLAN-Signale von einem Basisrouter oder von einem Accesspoint eines Netzwerks aufzunehmen und das Signal sodann einwandfrei in bisher unerreichbare oder schwierig zu verkabelnde Bereiche zu vergrößern. Mit seinem LAN-Port ist er in der Lage, Ethernetgeräten als WLAN-Adapter zu dienen.

WLAN-Erweiterung mit 300Mbps

Der TL-WA850RE wurde entwickelt, um die Abdeckung und Stärke bestehender WLANs zu verbessern und "tote Bereiche” zu eliminieren. Mit Datenraten von bis zu 300Mbps nach IEEE802.11n ist er das ideale Gerät für flüssiges HD-Videostreaming, Online-Gaming und VoIP.

Flexible Platzierung

Das kleine Gehäuse zur Installation direkt an der Wand erlaubt eine einfache und dennoch flexible Installation. Weiterhin merkt der TL-WA850RE sich zuvor konfigurierte WLANs, so dass Sie ganz einfach zwischen verschiedenen bereits einprogrammierten drahtlosen Netzen wechseln können, ohne etwas umzustellen.

Plug and Play

Ohne neue Kabel verlegen zu müssen, können Sie durch Druck der WPS-Taste am AP/Router, gefolgt von einer Betätigung der Range-Extender-Taste am TL-WA850RE ganz einfach eine Verbindung herstellen.

Ethernet-Bridge

Der LAN-Port des TL-WA850RE lässt den Repeater gleichzeitig als WLAN-Adapter für Ethernetgeräte wie Blu-ray®-Player, Spielekonsolen, Videorecorder und Fernseher dienen. Gleichzeitig wird wie gewohnt Ihr WLAN vergrößert.

Signalstärkeanzeige

5 LEDs zeigen die aktuell durch den TL-WA850RE empfangene Signalstärke, wodurch Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden können.

Universelle Einsetzbarkeit

Der TL-WA850RE arbeitet nahtlos mit IEEE802.11b/g/n-Geräten zusammen. Natürlich wird auch Microsoft® Windows® 8 unterstützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.269 kg
height:
0.089 m
width:
0.109 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, tp link repeater, wlan repeater, Wireless Network
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
€ 2,90*
ab € 10,76*
€ 14,06*
2 Tage
10
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 14,08*
Lager 832
nicht lagernd
€ 6,78*
ab € 10,83*
€ 14,15*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 14,40*
1 Tag
3
€ 7,50*
ab € 11,46*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,30*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,53*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.