Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Anschlussdose ISO/IEC Cat.6A Modul 1 Port 270°M UP reinw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130B12D11002-E Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130B12D11002-E Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     808-44713
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B12D11002-E
EAN/GTIN:
     4250184131878
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose

Merkmale

  • GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert
  • Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
  • Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010)
  • getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
  • geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus)
  • Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert
  • mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
  • Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück
  • integrierte Staubschutzklappen
  • Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
  • Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen
  • kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen
  • Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!

Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 7,93*
€ 10,59*
10
€ 5,46*
ab € 8,349*
€ 10,819*
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 10,86*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 11,20*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,92*
Zubehör
Metz Connect
1309111002-E
ab € 7,53*
Zubehör
Metz Connect
130C371002-I
ab € 9,31*
Zubehör
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,804*
Zubehör
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,87*
Zubehör
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,34*
Zubehör
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,98*
Zubehör
Metz Connect
130B11D11002-E
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.