Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-48229 Herst.-Nr.: TL-WN8200ND EAN/GTIN: 6935364050740 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (LxBxH): 90,8 x 60,7 x 24 mm
- 2 abnehmbare Rundstrahlantennen (RP-SMA), 5dBi
- Datenraten von bis zu 300Mbps, ideal für Videostreaming, Online-Gaming und Internet-Telefonie
- Unterstützt Windows® 2000, XP, Vista und 7
- Unterstützt Soft-AP-Modus für Windows® XP, macht das lokale Netzwerk-Sharing leicht
- Unterstützt Sony PSP X-Link für Online-Gaming für Windows® XP
- WPA/WPA2-Verschlüsselung schützen Ihr Netzwerk vor Eindringen von außen effektiv
- Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
- 1,5-Meter-USB-Verlängerungskabel ermöglicht einen bequemen Einsatz
Lieferumfang - WLAN-Adapter TL-WN8200ND
- 1,5m-USB-Verlängerungskabel
- 2 abnehmbare 5dBi-Rundstrahlantennen
- Ressourcen-CD
- Schnellinstallationsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,44* | € 17,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,62* | € 18,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,67* | € 18,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,91* | € 18,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,17* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|