Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-USB TL-WN8200ND (300MBit)High Power


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-USB TL-WN8200ND (300MBit)High Power
TP-Link WL-USB TL-WN8200ND (300MBit)High Power
Artikel-Nr.:
     832-115730
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN8200ND
EAN/GTIN:
     6935364050740
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Größere WLAN-Abdeckung, bequemere Internetvernetzung

300Mbit/s-High-Power-WLAN-USB-Adapter TL-WN8200ND

Hohe Antennenleistung für eine gute Abdeckung
Dank höherer Sendeleistung liefert der TL-WN8200ND bis zu 10-fache höhere Leistung als normale WLAN-Adapter. Darüber hinaus ist der TL-WN8200ND mit einer unglaublich starken Antennenempfindlichkeit ausgestattet, sodass Sie nicht physisch an Wänden oder Decken/Fußböden scheitern, wenn Sie Zugang zum Internet brauchen.

Mehr Flexibilität mit abnehmbaren externen 5dBi-Antennen
Die zwei externen Antennen können in verschiedene Richtungen gedreht und ausgerichtet werden, um verschiedenen Betriebsumgebungen gerecht zu werden. Für noch anspruchsvollere Umgebungen können die Antennen auch durch diverse Innenraum-Antennen oder Richtantennen ersetzt werden – für eine noch größere WLAN-Abdeckung.

Benutzerfreundliches Design mit 1,5m-USB-Verlängerungskabel
Neben dem neuen und modischen Erscheinungsbild ist das Desktop-style-Design äusserst vorteilhaft für den Empfang des Signals in verschiedenen Umgebungen. Der TL-WN8200ND wird dazu mit einem 1,5 Meter langen USB-Verlängerungskabel geliefert, was die Installation und Platzierung erleichtert - auch bei Desktop-Geräten.

Einfache Installation
Dank beiliegender Installations-CD lässt sich der TL-WN8200ND in wenigen Minuten in Betrieb nehmen.

WPS-Taste
Sichere Verschlüsselung der WLAN-Verbindung durch WPA-Tastendruck

Systemanforderung
Unterstützt Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
weight:
0.293 kg
height:
0.043 m
width:
0.162 m
depth:
0.217 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 13,18*
€ 13,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,38*
€ 14,08*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 13,62*
€ 14,35*
€ 4,50*
ab € 13,94*
€ 14,67*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.