Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Book Light 2CR2032 mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Varta 16618 Schwarz, Silber Clip Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     808-48843
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16618101421
EAN/GTIN:
     4008496772599
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

Merkmale

  • Länge: 255 mm
  • Gewicht inkl. Batterie: 36 g
  • Leuchtweite: 7,5 m
  • Leuchtdauer: 26 Std.
  • 150 mm langer und flexibler Hals für eine einfache Positionierung
  • Gleichmäßiger Lichtkegel für eine vollständige Ausleuchtung der Seite eines Buches
  • Befestigungsclip geeignet für jegliches Material

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,82*
€ 6,97*
20 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,99*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 4,89*
€ 7,06*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 7,07*
3 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 4,92*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
16611 101 421
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.