Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Book Light 2xCR2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Taschenlampe Book Light 2xCR2032
Varta Taschenlampe Book Light 2xCR2032
Artikel-Nr.:
     832-127687
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16618101421
EAN/GTIN:
     4008496772599
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
TASCHENLAMPEN UND GLÜHBIRNCHEN Ob zu Hause, fürs Hobby oder im professionellen Bereich – VARTA bringt Licht in Ihr Leben Stableuchten in verschiedensten Ausführungen, Kopfleuchten, Laternen und Handscheinwerfer, von Preiseinstieg bis Premium, von leicht bis extrem robust, von alltäglichen bis höchsten Ansprüchen genügend – das VARTA Taschenlampen-Sortiment bietet für jeden das Richtige. VARTA HIGH OPTICS LIGHTS – FÜR JEDE SITUATION GERÜSTET! Die jüngsten VARTA Premium Taschenlampen setzen neue Maßstäbe! Sie bieten eine Kombination aus exklusiven Eigenschaften, die Leistungsansprüche neu definieren. NAHEZU UNZERSTÖRBAR – DIE INDESRUCTIBLE REIHE VON VARTA IDEAL FÜR OUTDDOR-AKTIVITÄTEN UND DEN PROFESSIONELLEN BEREICH Regen, Hitze, Kälte, Schmutz, ein Fall aus großer Höhe, ein kräftiger Stoß, gewaltiger Druck – die VARTA Indestructible Leuchten überstehen jeden Härtetest. Die Indestructible Linie ist einzigartig robust und kann noch mehr: Die extrem starke Leuchtkraft macht die „Unzerstörbaren“ zum idealen Begleiter in der Dunkelheit. Erleben Sie diese völlig neue Art von Taschenlampen! DIE VARTA DAY LIGHT REIHE – IDEAL FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH Für jeden Bedarf, für jeden Einsatzort, für jede Situation – das perfekte Produkt für den alltäglichen Gebrauch. Alle Day Lights überzeugen mit einer hohen Lichtstärke, zeitlosem Design und angenehmer Handhabung.
Weitere Informationen:
weight:
0.056 kg
height:
0.028 m
width:
0.233 m
depth:
0.097 m
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,82*
€ 6,97*
20 Tage
123
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,99*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 4,89*
€ 7,06*
1
€ 4,99*
ab € 4,93*
€ 7,07*
3 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 4,92*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
16611 101 421
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.