Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -LEDPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -LEDPL
Varta -LEDPL
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34483115
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16611 101 421
EAN/GTIN:
     4008496678044
Suchbegriffe:
Diagnoseleuchte
Diagnostik-Lampe
Diagnostik-Leuchte
Diagnostiklampe
  • Gehäuse aus Aluminiumlegierung
    - lange Leuchtdauer durch 1 weisse 5mm LED
    - praktischer Befestigungsclip • VARTA Typenbezeichnung: 14611
    - Länge: 117 mm
    - Kopf Ø: 13,6 mm
    - Min. Reichweite: 4,1 m
    - Lampentyp: LED
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
15 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Design
Taschenlampen Typ
Stift-Blinklicht
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
LED Farbe
Weiß
Länge (cm)
11.7 cm
Tragbar
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung (max.)
3 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
11 m
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
117 mm
Gewicht
27.5 g
Kopfdurchmesser
14 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
4703
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.