Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-48869 Herst.-Nr.: 16701101421 EAN/GTIN: 4008496808052 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (Lx Ø Leuchtkopf): 83 x 23 mm
- Gewicht inkl. Batterie: 30,3 g
- Leuchtweite: 10 m
- Leuchtdauer: 3,5 Std.
- Schlagabsorbierend bis 9 m
- Wasserresistent
- Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit
- Weiße 5 mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Inkl. Schlüsselanhänger
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, LED-Taschenlampe, Schlüssel-Anhänger, Schlüsselanhänger, Stablampe, Stableuchte, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, taschenleuchte varta |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,51* | € 3,90* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,58* | € 3,99* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,65* | € 4,09* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,66* | € 4,11* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|