Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Taschenlampe Indestructible Key Chain Light 1AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Taschenlampe Indestructible Key Chain Light 1AAA
Varta Taschenlampe Indestructible Key Chain Light 1AAA
Artikel-Nr.:
     832-264924
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16701101421
EAN/GTIN:
     4008496808052
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
- Weiße 5 mm LED für eine bessere Lichtausbeute.
- Sehr robust (9m Falltest) und spritzwassergeschützt (IPX4).
- Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit.
- Inkl. Schlüsselanhänger.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.020 m
width:
0.080 m
depth:
0.200 m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,50*
€ 3,67*
1
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 3,76*
1 Tag
190
1
€ 5,90*
ab € 2,63*
€ 3,86*
20 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,87*
1
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.