Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-49745 Herst.-Nr.: DN-91410 EAN/GTIN: 4016032280781 |
| |
|
| | |
| Das Modulare Patch Panel von DIGITUS ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module. Merkmale - Anwendungsbereiche: 483 mm (19 Zoll) Verteilerschrank
- Geeignet für geschirmte Digitus Keystone Module und Kupplungen
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
- Zentraler Erdungsanschluss
- Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 24
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- Geschirmt: ja
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, Modularbuchsen, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, digitus patchpanel 1he 24port, modulare patchpanel, digitus 19" modulträger |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,67* | € 10,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,92* | € 10,34* | | | | | 27 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,53* | € 11,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,33* | € 11,16* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,13* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|