Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-52912 Herst.-Nr.: MD564ZM/A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das kompakte und praktische Apple USB SuperDrive Laufwerk wird mit einem USB Kabel an das MacBook Pro mit Retina Display, das MacBook Air oder den Mac mini angeschlossen und passt leicht in jede Tasche. Damit kannst du Software installieren und CDs und DVDs, einschließlich Double-Layer-DVDs, wiedergeben und brennen.
Das flache, kompakte USB SuperDrive Laufwerk.
Alles, was du von einem optischen Laufwerk erwarten kannst.
Egal, ob du im Büro oder unterwegs bist – mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk kannst du CDs und DVDs wiedergeben und brennen. Es ist perfekt, um DVDs anzusehen, Software zu installieren, Backup-Volumes zu erstellen und mehr.
Nimm es überallhin mit.
Das Apple USB SuperDrive Laufwerk ist kaum größer als eine CD-Hülle und passt problemlos in die Tasche, wenn du unterwegs bist. Und es braucht auch auf dem Schreibtisch im Büro oder im Flugzeug kaum Platz.
Einfach und unkompliziert.
Mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk musst du dich nie mehr über verlorene Kabel ärgern. Es wird mit einem USB Kabel, das in das SuperDrive Laufwerk integriert ist, an das MacBook Pro mit Retina Display, das MacBook Air oder den Mac mini angeschlossen. Es gibt kein separates Netzteil und das Laufwerk funktioniert mit dem Mac – egal ob mit Netzstrom oder Batterie. Merkmale - flaches, kompaktes USB SuperDrive Laufwerk
- Abmessungen (HxBxT): 17 x 139 x 139 mm
- Gewicht: 335 g
- Anschlüsse: USB 2
- kompatibel mit folgenden Computern: MacBook Pro mit Retina Display, MacBook Air, iMac (Ende 2012), Mac mini (Ende 2009) und neuer
- mit dem Apple USB SuperDrive Laufwerk kann man CDs und DVDs abspielen und brennen
- perfekt um DVDs anzusehen und Software zu installieren
- ein USB Kabel ist im SuperDrive Laufwerk integriert
Lieferumfang - Apple USB SuperDrive Laufwerk
- Benutzerhandbuch
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,17* | € 81,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 63,53* | € 81,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 63,93* | € 82,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 64,04* | € 82,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 65,51* | € 84,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|