Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB Netzwerkadapter
>
USB RJ-45 Adapter
>
Artikel
DELOCK Adapter USB 3.0 > Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-53098
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
62121
EAN/GTIN:
4043619621217
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Merkmale
LED-Anzeige
USB Buspower
Abwärtskompatibel zu USB 2.0
Anschlüsse: 1 x USB 3.0 Typ A Stecker, 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Datentransferraten: Ethernet bis zu 10 Mb/s (Half/Full Duplex), Fast Ethernet bis zu 100 Mb/s (Half/Full Duplex), Gigabit bis zu 1000 Mb/s (Half/Full Duplex)
Chipsatz: Asix
Unterstützung von full duplex-Betrieb mit IEEE 802.3x flow control und half duplex-Betrieb mit back-pressure flow control
Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
Unterstützt Wake On Lan (WOL)
Unterstützt Auto MDIX (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
Systemvoraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 oder USB 2.0 Port, Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64, Mac Lion 10.7
Lieferumfang
USB 3.0 Gigabit LAN Adapter
Treiber CD
Bedienungsanleitung
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Computer/Zubehör
>
USB Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
,
USB Netzwerkadapter
,
USB Ethernet Adapter
,
USB RJ-45 Adapter
,
USB-A RJ-45 Adapter
,
usb ethernet adapter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 20,14*
€ 26,57*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 21,01*
€ 27,54*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 21,03*
€ 27,55*
Lager 314
1
€ 6,70*
ab € 21,07*
€ 27,67*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 21,81*
€ 28,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 65427 DisplayPort-Kabel 0,21 m Mini DisplayPort Weiß
Delock
65427
€ 7,92*
Zubehör
DeLOCK 83245 USB Kabel 0,16 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
83245
€ 2,03*
Zubehör
DeLOCK 88474 Signalkabel 0,07 m Gold, Schwarz
Delock
88474
€ 9,41*
Zubehör
DeLOCK 88475 Koaxialkabel 0,32 m RP-SMA Gold, Schwarz
Delock
88475
€ 7,10*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.