Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel EASY-USB 2.0 Typ-A ST > USB 2.0 Typ Micro-B ST schwarz 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 2m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 2m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 2m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 2m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 2m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-55537
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83367
EAN/GTIN:
     4043619833672
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

Merkmale

  • Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m
  • Kontakte vergoldet
  • USB-A Stecker beidseitig verwendbar
  • Anschlüsse: USB 2.0 Typ A beidseitig Stecker > USB 2.0 Typ micro-B Stecker
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG Daten- und Stromleitung
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port, Gerät mit USB Typ micro-B Port

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,87*
€ 4,24*
€ 6,70*
ab € 2,88*
€ 4,25*
€ 6,78*
ab € 2,98*
€ 4,36*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,38*
4 Tage
123
€ 9,90*
ab € 3,36*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83183
ab € 1,91*
Zubehör
Delock
83178
ab € 2,17*
Zubehör
Delock
83239
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.