Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
DeLOCK 83239 USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-16779728
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
83239
EAN/GTIN:
4043619832392
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB Kabel von Delock dient zum Anschluss diverser USB Geräte an einen USB Port. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
,
USB Verlängerung
,
USB Verlängerungskabel
,
usb kabel a stecker auf a stecker delock
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,20*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 82311 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82311
ab € 3,34*
Zubehör
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 1m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Delock
83366
ab € 2,41*
Zubehör
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 2m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Delock
83367
ab € 2,87*
Zubehör
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 3m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Delock
83368
ab € 4,04*
Zubehör
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0 micro-B, 5m USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Delock
83369
ab € 6,35*
Zubehör
DeLOCK EASY-USB 2.0-A - USB 2.0-A, 1m USB Kabel USB A Schwarz
Delock
83370
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen