Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-56524 Herst.-Nr.: HL1212WG1 EAN/GTIN: 4977766742238 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakt und leicht Dank des modernen Gerätedesigns passt der HL-1212W selbst an kleinste Arbeitsplätze. Die kompakte und leichte Bauweise lässt Raum für wichtige Dinge. Damit ist das Gerät der ideale Begleiter für den privaten Bereich und das Home-Office. Energiesparend Der HL-1212W benötigt während des Druckvorgangs nur geringe 380 Watt. Nach dem Druck durchläuft das Gerät verschiedene Energiesparmodi. Je länger das Modell nicht genutzt wird, umso weniger Energie wird benötigt. Damit wird ein geringer Stromverbrauch gewährleistet. Die besondere Energieeffizienz wurde durch die Zertifizierung mit dem Energy Star ausgezeichnet. Hohe Druckqualität – und schnelle Ergebnisse Sie werden es schätzen, mit bis zu 20 Seiten/Min. drucken zu können und den ersten Ausdruck schon nach weniger als 10 Sekunden in der Hand zu halten. Dank seiner hohen Druckauflösung liefert der Brother HL-1212W hervorragende Ergebnisse: Texte in klarer, scharfer Qualität und eine exakte Wiedergabe feinster Details. Getrenntes Toner/Trommel-System Der HL-1212W ist mit einem getrennt austauschbaren Toner/Trommel-System ausgestattet. Damit müssen nur die Verbrauchsmaterial-Komponente ausgetauscht werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Dies schon die Umwelt und den Geldbeutel zugleich. - Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit - Bis zu 600 x 600 dpi Auflösung (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control) - 802.11 b/g/n (WLAN) Schnittstelle - 150 Blatt Papierzufuhr - USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 102,74* | € 127,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 103,36* | € 127,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,17* | € 130,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 105,49* | € 130,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 108,54* | € 133,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|