Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet POE-173 60-Watt Ultra Power over Ethernet Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET POE173 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
PLANET POE173 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-62658
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     POE-173
EAN/GTIN:
     4711213689482
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

Merkmale

  • Dimensions: 115 x 62.5 x 31 mm
  • Weight: 177 g
  • LAN: 1 x RJ-45 STP, "Data" Input Port
  • POE: 1 x RJ-45 STP, "Data + Power" Output Port
  • Data Rate: 10/100/1000Mbps
  • PoE Standard: Ultra PoE over 4-pairs UTP, IEEE 802.3at High Power over Ethernet End-Span / Mid-Span PSE
  • Up to 60 watts of power on 4-pairs UTP
  • Auto-detection of PoE IEEE 802.3at/af equipment and devices from being damaged by incorrect installation
  • Remote power feeding up to 100m

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 46,00*
€ 54,93*
3 Tage
8
€ 10,00*
ab € 46,04*
€ 54,94*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 51,31*
€ 61,02*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 57,52*
€ 67,75*
€ 3,50*
ab € 65,23*
€ 76,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
IPOE-E174
ab € 121,97*
Zubehör
Planet
HPOE460
ab € 80,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.