Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-65358 Herst.-Nr.: DN-19FAN-2-WM-T EAN/GTIN: 4016032158752 |
| |
|
| | |
| Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt. - Gehäuse aus robustem Stahlblech
Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle montierten Wandgehäuse der Unique Serie sowie für alle unmontierten Netzwerk- und Serverschränke (-EC). Die Installation im Dachmodul kann schnell und einfach vorgenommen werden. Ein Schalter, sowie ein regalbares Thermostat, sogen für optimale Anpassungsmöglichkeiten. Das Model ist erhältlich in den Standardfarben Grau (RAL 7035) sowie Schwarz (RAL 9005) mit zwei eingebauten Lüftern. Merkmale - Abmessungen (HxBxT): 90 x 345 x 150 mm
- Geräuschpegel: 47 dBm
- Zum Einbau in das Dachmodul
- Ein-/Ausschalter
- 2 Lüfter
- Inklusive Thermostat, einstellbar von 0 ~ +35°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialgebläse, Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Dachlüfter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, 19 zoll lüftereinschub |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,62* | € 102,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 88,54* | € 102,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 90,15* | € 104,57* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,43* | € 107,02* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 103,36* | € 119,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|