Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 2.0 Micro-B Stecker an USB 2.0 Micro-B Buchse OTG ShapeCable 0,15m, Delock® [83923]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB 2.0 Micro-B Stecker an USB 2.0 Micro-B Buchse OTG ShapeCable 0,15m, Delock® [83923]
Kabel USB 2.0 Micro-B Stecker an USB 2.0 Micro-B Buchse OTG ShapeCable 0,15m, Delock® [83923]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4312
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83923
EAN/GTIN:
     4014619076727
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
Beschreibung:
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten wie z. B. Speichersticks an die Micro USB Buchse eines Mobilgerätes. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form bei. Dies kann dazu genutzt werden, um das OTG Gerät in eine optimale Position zu bringen.

Spezifikation:
- Anschlüsse: USB 2.0 Typ Micro-B Stecker > USB 2.0 Typ Micro-B Buchse
- ShapeCable: Integrierter, formbarer Draht
- Datentransferrate bis zu 480 Mbps
- OTG Funktion (On-The-Go)
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,15 m

Systemvoraussetzungen:
- Mobilgerät mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Buchse

Packungsinhalt:
- USB 2.0 OTG Kabel
... > USB > Usb 2.0 > OTG Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
14
€ 9,90*
ab € 2,79*
€ 4,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,12*
€ 11,68*
€ 3,50*
ab € 22,59*
€ 31,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.