Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Adapter USB-C auf Digital AV Multiport weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Apple MUF82ZM/A laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Weiß
Artikel-Nr.:
     808-76539
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUF82ZM/A
EAN/GTIN:
     0190198914439
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Mit dem USB‑C Digital AV Multiport Adapter kannst du deinen Mac, dein iPad oder dein iPhone mit USB‑C Anschluss an ein HDMI Display und gleichzeitig auch ein gängiges USB Gerät und ein USB‑C Ladekabel anschließen.

Mit diesem Adapter kannst du deine USB-C fähigen Mac, iPad oder iPhone Geräte auf HDMI Fernseher oder Displays spiegeln.

3840 x 2160 bei 60 Hz auf:
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (5. Generation), 11" iPad Pro, 12,9" iPad Pro (3. Generation und neuer), MacBook Pro (16", 2019), MacBook Pro (15", 2017 und neuer), MacBook Pro (13", vier Thunderbolt 3 Anschlüsse, 2020), MacBook Air (2020), iMac (Retina 5K, 27", 2017 und neuer), iMac (Retina 4K, 21,5", 2017 und neuer) und iMac Pro (2017 und neuer)

1080 p bei 60 Hz oder UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz auf:
iPad Air (4. Generation), MacBook Air (2018 und neuer), MacBook Pro (13", 2016 und neuer), MacBook Pro (15", 2016), iMac (ohne Retina Display, 21,5", 2017) und Mac mini (2018)

Verbinde den Adapter einfach mit dem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschluss an deinem Mac, iPad oder iPhone und schließ dann mit einem HDMI Kabel (separat erhältlich) deinen Fernseher oder Projektor an.

Nutze den standardmäßigen USB Anschluss, um Geräte wie Flash Drives oder eine Kamera anzuschließen, oder ein USB Kabel, um deine iOS Geräte zu synchronisieren und zu laden. Du kannst auch ein Ladekabel an den USB‑C Anschluss anschließen, um deinen Mac, dein iPad oder dein iPhone zu laden.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 57,01*
€ 73,31*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 57,02*
€ 73,33*
€ 4,00*
ab € 57,87*
€ 74,34*
€ 4,70*
ab € 58,28*
€ 74,83*
€ 5,95*
ab € 58,56*
€ 75,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.