Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline Patchkabel Cat.6A S/FTP grau 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline FL31-60150 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Flexline FL31-60150 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     808-80903
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-60150
EAN/GTIN:
     4250696644972
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Flexline® beinhaltet eine Kabelserie, die sich durch Ihren flexiblen Außenmantel gegenüber herkömmlichen recht steifen PVC-Kabel abhebt.
Die Zusammensetzung der Materialien aus hochflexiblen PVC oder TPE ermöglichen sehr gering Biegeradien und erleichtern Ihnen somit die Installation bzw. die Verlegung der Kabel.
Ob in Ihrem Netzwerk-Audio oder im Mobilbereich, mit Flexline® stehen Ihnen alle Verbindungen offen.
Zusätzlich bietet Flexline® durch die hochwertige Verarbeitung der Stecker- und Kabelkomponenten eine höhere Belastbarkeit gegenüber herkömmlichen Standardkabeln.

Merkmale

  • Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet Netzwerke (10-Gigabitfähig)
  • Power over Ethernet fähig (PoE)
  • Max. Bandbreite: 500 MHz
  • Außenmantel Durchmesser: 6,2 mm +/-
  • Aufbau Stecker: vergoldete Kontakte und Rastnasenschutz
  • Aufbau : S/FTP-Kabel AWG 26 (Schirmung Folie + Geflecht) PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)
  • Adern Material: Kupfer
  • Kabelmantel: TPE
  • Längenaufdruck am Stecker
  • Abwärtskompatibel zu Cat. 6 und Cat. 5e
  • Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
  • Raucharm nach IEC 61034
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1
  • Halogenfrei nach IEC 60754-2

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
€ 4,50*
ab € 2,74*
€ 2,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,07*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 3,18*
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 3,18*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-60000
ab € 1,47*
Sonstiges
Flexline
FL31-60010
ab € 1,64*
Sonstiges
Flexline
FL31-60020
ab € 2,16*
Sonstiges
Flexline
FL31-60030
ab € 2,85*
Sonstiges
Flexline
FL31-60040
ab € 3,63*
Sonstiges
Flexline
FL31-60050
ab € 5,43*
Sonstiges
Flexline
FL31-60060
ab € 7,65*
Sonstiges
Flexline
FL31-60070
ab € 9,86*
Sonstiges
Flexline
FL31-60090
ab € 18,65*
Sonstiges
Flexline
FL31-60100
ab € 23,39*
Sonstiges
Flexline
FL31-60310
ab € 1,39*
Sonstiges
Flexline
FL31-60480
ab € 27,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.