Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84545 Herst.-Nr.: TK-3701DE EAN/GTIN: 0019048230102 |
| |
|
| | |
| Robustes Analog/Digital Handfunkgerät (EU-Zulassung) Merkmale - Reichweite: 10 km
- Robust und kompakt: nach US MIL-STD Spezifikation 810G
- Integrierte Sprachverschleierung (Analoger Funk)
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser IP54/55
- 3-farbige LED (Rot, Orange, Grün)
- Tastensperre
- Anrufsignalisierung
- Funktion ''Alles Rücksetzen'': Setzt alle Kanäle, Töne, VOX und Tasten auf die Werkseinstellung zurück
- AMBE+2 Vocoder für natürliche Sprachwiedergabe
- Integrierte Sprachverschleierung (Analoger Funk)
- AMBE+2 Vocoder für natürliche Sprachwiedergabe
- Interne VOX mit einstellbarer Empfindlichkeit in 10 Stufen
- Programmierbare Funktionstasten
- Sprachinvertierung: Sprachbandinvertierung bietet Schutz vor zufälligem Abhören
- 48 vorprogrammierte Kanäle: 16 analoge, 32 digitale
- Abmessungen (BxHxT): 54 x 123 x 33,5 mm
- Gewicht: 282 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Funktechnik, Handfunkgerät, Gürtelholster, Gürteltasche, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, kenwood autoradio, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 159,39* | € 194,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,46* | € 202,62* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 173,27* | € 209,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,97* | € 336,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|