Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas PWB-24-58-RSMARV WLAN Client Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panorama Antennas PWB-24-58-RSMARV Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Panorama Antennas PWB-24-58-RSMARV Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     808-84788
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     PWB-24-58-RSMARV
EAN/GTIN:
     5019738253683
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Router
Rundstrahlantenne
Frequenzen:
2396-2485/4900-6000MHz

Gewinn:
3dBi / 5dBi

Polarisation:
Vertikal

Strahlungsmuster:
Omni-Direktional

VSWR:
<2,5:1

Wiederstand:
50 OHM

max. Eingangsleistung:
10W


Maße:
Länge 163mm/ Breite 22mm/ Dicke 7mm

Material:
ABS Kunststoff

Farbe:
Schwarz

Stecker:
SMA Reverse Stecker (m) gewinkelt

 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 7,04*
€ 7,54*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 9,09*
€ 9,71*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.