Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP LTE Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
Panorama Antennas B4BE-6-60-5SP Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     808-84821
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     B4BE-6-60-5SP
EAN/GTIN:
     5055416014474
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung

5G ready


Frequenzen: 617-960MHz, 1710-6000MHz

Gewinn:

  • @617-960MHz 2dBi
  • @1710-2700MHz 3.5dBi
  • @3400-3800MHz 5dBi
  • @4900-6000MHz 7dBi


  • Polarisation: Vertikal
  • Strahlungsmuster: Omni-Direktional
  • Widerstand: 50 OHM
  • max. Eingangsleistung: 30W

  • Maße: Höhe 164mm/ Breite 48mm
  • Material: ABS Kunststoff
  • Farbe: Schwarz
  • Befestigung: Wandmontage/ Mastmontage/ Tischmontage

  • Kabeltyp: SR1-029-B
  • Kabellänge 5m
  • Stecker: SMA Stecker (m)


Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
109
pro Stück
€ 10,00*
ab € 20,96*
€ 28,91*
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 26,73*
€ 36,52*
4 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 35,54*
€ 48,13*
6 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 116,55*
€ 147,39*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.