Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-86504 Herst.-Nr.: HLL3215CWRE1 EAN/GTIN: 4977766832083 |
| |
|
| | |
| Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit: • bis zu 18 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit
• 1-zeiliges LC-Display
• 5 GHz WLAN und USB
• 256 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Startertoner für ca. 1.000 Seiten S/W und 1.000 Seiten Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 167,07* | € 172,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 177,98* | € 185,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,39* | € 194,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 188,25* | € 194,26* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 204,41* | € 209,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|