Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher rot
JBL CLIP 5 Bluetooth Lautsprecher rot
Artikel-Nr.:
     808-86696
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCLIP5RED
EAN/GTIN:
     1200130010194
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Der ultra-kompakte Bluetooth-Lautsprecher JBL Clip 5 ist so klein, dass er bequem in eine Hand passt. Der leistungsstarke Lautsprechertreiber und die Passivmembran liefern volleren, lauteren JBL Pro Sound und druckvolle Bässe. Ein breiter, vollständig integrierter Karabinerhaken mit größerer Öffnung ist groß genug, um an fast allem befestigt zu werden. Eine einzige Aufladung bietet bis zu 12 Std. Wiedergabezeit – und noch mehr, wenn Playtime Boost eingeschaltet ist.


Merkmale

  • Produkttyp: Tragbarer Stereo-Lautsprecher
  • Abmessungen (BxHxT): 8,6 x 123,4 x 4,6 cm
  • Gewicht: 285 g
  • Frequenzbereich: 95 - 20000 Hz
  • Musik Energie: 5 W
  • Übertragungstechnik: Kabellos
  • Bluetooth 5.3
  • Hergestellt aus recyceltem Stoff und Kunststoff
  • Akku-/Batterietyp: Integrierte Batterie
  • Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
  • Akkuladezeit: 3 Std. (5 V / 500 mA)
  • Verbindung mehrerer Lautsprecher über Auracast
  • USB-Anschluss
  • Schutzart: IP67

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 58,97*
€ 63,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 69,59*
€ 75,07*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.