Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL GO 4 Lautsprecher blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JBL Go 4 blau
JBL Go 4 blau
Artikel-Nr.:
     808-86703
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLGO4BLU
EAN/GTIN:
     1200130009457
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Der JBL Go 4 ist ein echter musikalischer Punch und liefert einen großen JBL Pro Sound mit ausdrucksstarkem Bass. Er bietet bis zu sieben Stunden Wiedergabezeit mit einer Aufladung.


Merkmale

  • Abmessungen (BxHxT): 94,3 x 75,7 x 42,2 mm
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Lautsprechertreiber: 45 mm
  • Rauschabstand: > 85 dB
  • Akku: Lithium-Ionen-Polymer 3,23 Wh
  • Akkuladezeit: ca. 2,5 Std.
  • Wiedergabezeit: bis zu sieben Std. Wiedergabezeit plus zwei Stunden mit Playtime Boost
  • Bluetooth 5.3
  • Ausgangsleistung: 4,2 W RMS
  • Wasser- und staubgeschützt
  • Ladeanschluss: USB-C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 37,83*
€ 41,41*
2 Tage
15
€ 4,79*
ab € 38,04*
€ 41,66*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 42,13*
€ 46,15*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 47,42*
€ 51,83*
€ 6,90*
ab € 62,34*
€ 67,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.