Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL GO 4 Lautsprecher lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JBL Go 4 violett
JBL Go 4 violett
Artikel-Nr.:
     808-86705
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLGO4PUR
EAN/GTIN:
     1200130009471
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Der JBL Go 4 ist ein echter musikalischer Punch und liefert einen großen JBL Pro Sound mit ausdrucksstarkem Bass. Er bietet bis zu sieben Stunden Wiedergabezeit mit einer Aufladung.

Merkmale

  • Abmessungen (BxHxT): 94,3 x 75,7 x 42,2 mm
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Lautsprechertreiber: 45 mm
  • Rauschabstand: > 85 dB
  • Akku: Lithium-Ionen-Polymer 3,23 Wh
  • Akkuladezeit: ca. 2,5 Std.
  • Wiedergabezeit: bis zu sieben Std. Wiedergabezeit plus zwei Stunden mit Playtime Boost
  • Bluetooth 5.3
  • Ausgangsleistung: 4,2 W RMS
  • Wasser- und staubgeschützt
  • Ladeanschluss: USB-C

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 36,30*
€ 39,83*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 42,17*
€ 46,22*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 46,80*
€ 51,23*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.