Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Charge 5 Lautsprecher blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
JBL CHARGE 5 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Blau 30 W
Artikel-Nr.:
     808-91605
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCHARGE5BLU
EAN/GTIN:
     6925281982095
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Merkmale

  • Abmessungen: 22 x 9,6 x 9,3 cm
  • Gewicht: 960 g
  • Kraftvoller JBL Original Pro Sound
  • Bluetooth-Version: 5.1
  • Musikwiedergabezeit: 20 Std.
  • Ausgangsleistung: 30 W
  • IP67 wasserdicht und staubfest
  • Wireless
  • Integrierte Powerbank
  • JBL PartyBoost
  • USB-Anschluss: Typ C
  • Rauschabstand: > 80 dB
  • Treiber: 52 mm x 90 mm Tieftöner, 20 mm Hochtöne
  • Wiederaufladbarer Akku: Lithium-Ionen-Polymer 27 Wh
  • Akku Ladezeit: 4 Std.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
€ 7,50*
ab € 108,43*
€ 140,71*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 158,32*
€ 196,47*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.