Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-97110 Herst.-Nr.: 7313550 EAN/GTIN: 4034303029563 |
| |
|
| | |
| Technische Standards überzeugen im kompakten Format! Wann immer der Akku deines Handys dich im Stich lässt, auf die Powerbanks XS5000, XS10000 & XS20000 von Intenso ist Verlass. Die kleinen Energiewunder versorgen dein Smartphone oder Tablet jederzeit mit neuer Power und passen durch ihr minimalistisches Design in jede Jacken- oder Hosentasche. Ausgestattet mit einem USB-C, USB-A und microUSB Anschluss haben die Powerbanks jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones wieder aufzuladen. Ein idealer Begleiter für Reisen oder einfach für zu Hause. Mit 5000 mAh, 10000 mAh oder 20000 mAh haben die Powerbanks ausreichend Kapazität um Smartphones mehrfach wieder aufzuladen. Die Powerbanks XS10000 & XS20000 ermöglichen sogar ein extra schnelles Aufladen mit bis zu 3.1 Ampere. Mit einer Höhe von gerade einmal 9 cm bzw. 13 cm lassen sich die Powerbanks so selbst bei Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Ein idealer Begleiter für Reisen und Ausflüge oder einfach für zu Hause, wenn keine Steckdose in Reichweite ist. Die Mini Powerbanks sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und enthalten im Lieferumfang ein USB-A zu USB-C Ladekabel. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,86* | € 18,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,09* | € 19,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 15,32* | € 20,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,42* | € 21,15* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 16,10* | € 21,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|