Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Großmengen Shredder
>
Artikel
Büro-Aktenvernichter IDEAL 3104 SMC 0,8 x 5 mit automatischem Öler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
809-31047211
Hersteller:
IDEAL
Herst.-Nr.:
31047211
EAN/GTIN:
4019364619731
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC - Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezial stahl mit LIFETIME-Garantie. Partikelschnitt-Variante mit 4 x 40 mm auch geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
120
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6 | 9
Höhe:
930
Farbe:
cool grey
Tiefe:
470
Masse (Gewicht):
52
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
538
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7 | 10
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
Art des Schnittes:
Superfeinschnitt
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Mehrfunktionsschalter
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
80
Leistungsaufnahme des Motors:
640
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Mehrfunktionsschalter
Schnittart:
Superfeinschnitt
... >
Bürobedarf
>
Lager 809
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
aktenvernichter ideal cross cut
,
großmengen shredder
,
akten-vernichter cross cut
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 809
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.588,02*
€ 1.681,13*
Lager 467
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.796,07*
€ 1.910,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 809
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,13*
€ 2.000,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,44*
€ 1.989,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,03*
€ 1.939,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,78*
€ 1.909,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,02*
€ 1.889,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 809
Versand:
Lager 809
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 809
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal 9000631 Aktenvernichter-Zubehör Schmierstoffblätter 18 Stück(e)
IDEAL
9000631
ab € 12,86*
Zubehör
IDEAL Schredderabfallbehälter (Packung mit 50)
Krug & Priester
9000037
ab € 46,72*
Zubehör
Aktenvernichter-Öl, Inhalt 200ml, Behälterform Flasche, Packungsart und Inhalt
Krug & Priester
9000611
ab € 5,51*
Zubehör
Ideal Office 9000621 Aktenvernichteröl 1 l
Ideal Office
9000621
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen