Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Akku-hydraulisches Schneidwerkzeug CutMax 11-Set
Artikel-Nr.:
     8205-72621100
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     CutMax 11-Set
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
hydraulik kabelschere

CutMax11 Akku-Hydraulisches Schneidwerkzeug

Mit überlegenen 120 kN schneidet der CutMax 11 auch armierte Kabel bis zu einem Ø von 105 mm. Übliche Erdkabel wie NYY 4x240 mm2 und sogar Seekabel bis Ø 80 mm können problemlos getrennt werden. Daher wird das Werkzeug gerne in der Energiewirtschaft und in der Elektroindustrie eingesetzt. Das Akku-hydraulische Schneidwerkzeug findet Verwendung in den Bereichen EVU, Verkehrstechnik, Stadtwerke und deren Dienstleister sowie in der industriellen Anwendung.Einfaches Positionieren am Schneidgut durch offene Schneidgeometrie.
Sicheres Arbeiten dank griffsicherem und ergonomisch austariertem Gehäuse.
Sicheres Schneiden durch offenen, drehbaren Schneidkopf mit LED-Arbeitsfeldausleuchtung.
Besonders kurze Schneidzeiten durch die optimale Abstimmung der 2-Stufen-Hydraulik.
Das Zubehör ist innerhalb des gesamten Akku-Hydraulik-Programms von HOLGER CLASEN nutzbar.

Produktmerkmale:

  • Werkzeugform: Pistole
  • Kopf: offen
  • Ausstattung: Funktionssteuerung ELWA® basic
  • Abmessungen L x B x H [mm]: 610 x 100 x 334
  • Schneidkraft [kN]: 124
  • Öffnungsweite [mm]: 105
  • Akku-Spannung [V]: 14.4
  • Gewicht ohne Akku [kg]: 8.2
Weitere Informationen:
Öffnungsweite::
105 mm
Akku-Spannung::
14,4 V
Gewicht ohne Akku::
8,2 kg
Abmessungen L x B x H::
610 x 100 x 334 mm
Werkzeugform::
Pistole
Kopf::
offen
Schneidkraft::
124 kN
Weitere Suchbegriffe: Cutmax, CutMax11, CutMax 11, CutMax-11, CM11, Hydraulischer Akkuschneider, Akku-Hydraulisches Schneidwerkzeug, Akku-Schneidwerkzeug, 120 kN Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.353,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,89*
€ 2.912,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.431,06*
€ 2.892,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.379,87*
€ 2.832,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.353,86*
€ 2.801,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holger Clasen
CutMax 4-Set
ab € 1.485,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.